Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Development Kit (4GB RAM / 32GB eMMC / WiFi) 4 x 2.4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y345443
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     SC1755
EAN/GTIN:
     5056561805641
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Das Raspberry Pi Compute Module 5 Entwicklungskit bietet eine umfassende Lösung, um Ingenieuren den Einstieg in die Entwicklung sofort zu ermöglichen. Das Kit enthält alle benötigten Komponenten für die direkte Nutzung des Compute Module 5.

Das Entwicklungskit stellt alle notwendigen Produkte bereit, um sofort mit der Arbeit am Compute Module 5 zu beginnen. Es umfasst das leistungsstarke CM5 mit 4 GB RAM und 32 GB eMMC-Speicher, ein IO-Board für die Verbindungsmöglichkeiten, sowie ein Metallgehäuse und einen passiven Kühler für den zuverlässigen Betrieb. Zudem sind alle erforderlichen Kabel, ein Netzteil und ein Antennenset im Lieferumfang enthalten.

Das Raspberry Pi Compute Module 5 Entwicklungskit ist eine komplette und sofort einsatzbereite Lösung, ideal für Ingenieure und Entwickler, die direkt mit der Gestaltung und Implementierung von Projekten beginnen möchten.
Lieferumfang:
CM5104032: Compute Module 5 mit Wireless-Funktion, 4 GB RAM und 32 GB eMMC-Speicher + Compute Module 5 Metallgehäuse + Compute Module 5 IO-Board + Compute Module 5 Passivkühler + Raspberry Pi 27W USB Type-C PD Netzteil + Antennenkit + 2x Standard HDMI-Kabel + USB-A auf USB-C Kabel
Weitere Informationen:
Höhe:
4.7 mm
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Speicherkapazität:
32 GB
Bluetooth® Version:
5.0
Taktfrequenz:
2.4 GHz
Betriebssystem (Version):
ohne Betriebssystem
Prozessor-Kerne (Anzahl):
4 x
Produkt-Art:
Single-Board-Computer Starter-Kit
Anschlüsse intern:
CSI (Camera) + DSI (Display) + GPIO (40pol.)
Modell:
Raspberry Pi® Compute Modul 5
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
WLAN:
b/g/n/ac
Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Raspberry Pi®, Development Kit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 117,44*
€ 147,76*
Lager 615
Frei Haus
ab € 137,05*
€ 177,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,20*
€ 210,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,53*
€ 208,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,87*
€ 206,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,14*
€ 173,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.