Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y337852 Herst.-Nr.: DS10-150SL1 EAN/GTIN: 8717371448479 |
| |
|
| | |
| Der Neomounts DS10-150SL1 ist ein faltbarer Ständer für Smartphones bis 4,7 Zoll. Durch die clevere Neigungsoption (270°) kann der Ständer auf den idealen Betrachtungswinkel umgestellt werden. Der Telefon-Ständer ist ideal zum Freisprechen bei Videoanrufen, zum Ansehen eines Films oder zum Spielen eines Spiels. Dank der offenen Konfiguration bleibt der Ladeanschluss zugänglich und die Ladekabel können zur Rückseite des Ständers geführt werden. Durch das leichte, kompakte Design eignet sich der Ständer ideal, um ihn überall hin mit zu nehmen. Die rutschfesten Silikonkissen und die Sicherheits-Leisten sorgen für eine solide Positionierung Ihres Telefons. Eine elegante Reisetasche ist im Lieferumfang enthalten. Features: Max. Bildschirmgröße: 4.7" Bis 270° neigbar Höhenverstallung: Manuell Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Herstellerfarbe: | Silber | Passend für Marke: | Universal | Produkt-Art: | Handy Ständer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,38* | € 14,51* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 10,69* | € 14,94* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,33* | € 15,81* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 12,14* | € 16,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,55* | € 17,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|