Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-WKB-500 Tastatur Deutsch, QWERTZ Aluminium-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y301932
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4718830
EAN/GTIN:
     4064161169118
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Mit der kabellosen renkforce Bluetooth®-Tastatur lässt sich Ihr PC, Smart TV, Android TV Box, Mediaplayer, aber auch Smartphone und Tablet einfach und bequem via Bluetooth® bedienen - ganz ohne störende Kabel. Steuern Sie Ihre Geräte bequem aus bis zu 10 m Entfernung mit der Tastatur an.

Dank des Leistungsstarken integriertem Akkus werden keine zusätzlichen Batterien benötigt.

Bis zu 10 Meter Reichweite
Dank einer Reichweite von bis zu 10 Metern können Sie sich frei Im Raum in alle Richtungen bewegen, ohne an ein Kabel gebunden zu sein.
Features:
Hochwertige, Slim-Tastatur aus Aluminium in voller Größe
Wiederaufladbare Tastatur mit USB-C-Ladeanschluss
Unterstützt Windows, Mac und Android (Funktionen der Funktionstasten können je nach Betriebssystem und Gerät variieren)
Scherenschalter mit sanftem Tastenanschlag
Leises Tippen
Ergonomische Neigung für komfortables Tippen bei langen Arbeitssitzungen
Automatischer Ruhemodus zum Sparen von Akkuleistung
Praktische Multimedia-Tasten und Shortcuts für einfachen Zugriff
Kopplung mit zwei Buetooth-Geräten gleichzeitig
Lieferumfang:
Bluetooth-Slim-Tastatur aus Aluminium + Ladekabel: USB Typ-C auf USB-A + Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Tiefe:
127 mm
Höhe:
13 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
grau
Breite:
440 mm
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ
Gewicht:
468 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Schnittstellen:
Bluetooth®
Herstellerfarbe:
Aluminium-Grau
Produkt-Art:
Tastatur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,93*
€ 20,00*
€ 3,50*
ab € 29,71*
€ 40,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.