Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Office TalkMaster 7100002000 Telefon-Schwenkarm Neigbar, Schwenkbar Lichtgrau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y28986
Hersteller:
     Novus Office
Herst.-Nr.:
     7100002000
EAN/GTIN:
     4009729019153
Suchbegriffe:
Telefon Schwenkarm
Telefonarm
Telefonscherenarm
Telefonschwenkarm
Ein freier Schreibtisch erleichtert die Organisation und bringt Freude an der Arbeit. Mit Telefonschwenkern von NOVUS bleiben Sie trotzdem variabel. Sie lassen sich um 360 Grad schwenken und kommen Ihnen auf Wunsch entgegen. Für Positionierung in drei festen Stufen. Dabei passt sich die Neigung der Tragplatte der gewählten Stufe an und ermöglicht komfortable Bedienung. Die Tragplatte (26 x 17cm) läst sich hochkant oder quer montieren. Standardausführung mit Univerzwinge 1 (18 - 74mm). Tragkraft 2 kg. Ausladung 76 cm.

Format/Größe: Tragkraft 2 kgr.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Reichweite:
415 - 700 mm
Max. Tischdicke:
74 mm
Halter-Ausführung:
Neigbar + Schwenkbar
Max. Tragkraft:
2 kg
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Trägerplatte (Tiefe):
260 mm
Trägerplatte (Breite):
170 mm
Ausladung (max.):
700 mm
Ausladung (min.):
415 mm
Produkt-Art:
Telefon-Schwenkarm
Weitere Suchbegriffe: Telefonschwenker, telefonarm novus lichtgrau, telefon schwenkarm, novus telefon schwenkarm, Novus Office, TalkMaster 7100002000
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 51,63*
€ 66,58*
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 52,48*
€ 67,66*
8 Tage
227
€ 5,87*
ab € 52,73*
€ 68,00*
Frei Haus
ab € 56,40*
€ 72,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 64,57*
€ 83,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,13*
€ 90,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Novus
795+2002+000
ab € 8,98*
Zubehör
Novus
795+0902+000
ab € 12,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.