| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y251131 Herst.-Nr.: PT-916 EAN/GTIN: 4007754021653 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Höhe: | 24 mm | Breite: | 55 mm | Gewicht: | 13 g | Produkt-Art: | LS-Klemmen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monacor, Anschlussplatte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,92* | € 1,56* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,98* | € 1,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,11* | € 1,89* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,47* | € 2,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|