Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y24797 Herst.-Nr.: CE011580E EAN/GTIN: 5028252262521 |
| |
|
| | |
| ibiClear Klarsichtfolie für das Deckblatt transparent 0,15 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 | Produkttypenbezeichnung: | HiClear™ | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Deckblattfolie HiClear™ | Ausführung des Inhalts (Packung): | 100 St./Pack. | Dicke der Folie: | 0.15 mm | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend | Werkstoff: | PVC | Format: | DIN A4 | Herstellerfarbe: | Klar | Produkt-Art: | Deckblattfolie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 8,35* | € 12,26* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 8,36* | € 12,27* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,05* | € 13,47* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,60* | € 13,47* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 9,04* | € 13,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 0,0905* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|