Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tartan 7100135742 Packband Tartan™ 369 Transparent (L x B) 66m x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y24654
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100135742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Standard Verpackungklebeband mit 43 my Gesamtdicke. Bi-axial gestreckter Polypropylen Trägerfilm (BOPP). Synthetischer Kautschukklebstoff (Hot-melt / lösungsmittelfrei).
Features:
Transparent
(L x B) 66 m x 50 mm
Lösungsmittelfrei
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
transparent
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Lösungsmittelfrei
Serie:
Tartan™ 369
Typ:
7100135742
Trägermaterial:
Bi-axial gereckter Polypropylenfilm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Packband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
1
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 3,76*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 3,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 18,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.