Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Verpackungsklebeband 369


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M Verpackungsklebeband 369
3M Verpackungsklebeband 369
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97680014
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100135742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Das Tartan™ Verpackungsklebeband 369 ist ein Allzweckklebeband, das ideal für das unbedenkliche Verschließen von Verpackungen geeignet ist. Das Polypropylen-Trägermaterial lässt sich leicht abrollen und ist abriebfest, feuchtigkeits- und scheuerbeständig. Das Trägermaterial passt sich gut an Kanten und raue Oberflächen an, um eine gute Abdichtung zu erreichen. Verpackungsklebeband für einfache Anwendungsgebiete. Das Tartan™ Verpackungsklebeband 369 ist ein 41 Mikron starkes, biaxial gerecktes Allzweckklebeband aus Polypropylenfolie, die mit einem synthetischen Kautschuk-Klebstoff beschichtet ist. Das Klebeband sorgt für ein gutes Verschließen von leichten Verpackungen, die beim Versand minimalen Gefahren ausgesetzt sind. Es ist unter Spannung besonders flexibel und anpassbar. Das Klebeband ist die ideale Lösung für das allgemeine, unbedenkliche Verschließen von Verpackungen. Es lässt sich einfach mit Handabrollern oder der 3M-Matic™ Kartonverschließmaschine abrollen. Dieses Klebeband ist für eine lang anhaltende Leistung abrieb-, feuchtigkeits-, chemikalien- und scheuerbeständig. Es haftet sofort und einheitlich auf schwierigen Oberflächen, wie Karton mit einem hohen Anteil aus Recyclingmaterial. Das Klebeband liegt an den Kanten gut an und ist aufreißfest. Aufgrund seiner Beständigkeit und Zuverlässigkeit überzeugt das Allzweck-Verpackungsklebeband 369 besonders beim unbedenklichen Verschließen von Verpackungen. Empfohlene Anwendungen -Zum Verschließen leichter Kartons mit unkritischem Inhalt -Wird üblicherweise für leichte Umschläge und Versandtaschen verwendet
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Transparent
Band-Zweck
Bündelung, Verpackung, Versiegelung
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Polypropylen (PP)
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Abriebfest
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Schutzfunktion
Abnutzungsresistent, Chemikalienbeständig, Feuchtigkeitsbeständig
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
66 m
Breite
50 mm
Dicke
0.043 mm
Leistungen
Bruchdehnung
160 %
Zugfestigkeit
6.65 N/mm2
Lieferumfang
Anzahl
36
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.