Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable COMBIBOXX A4 - 8578 857819 Prospekthalter Transparent Anzahl der Fächer 1 1 St. (B x H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y24625
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     857819
EAN/GTIN:
     4005546803401
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Prospektspender A4 aus transparentem Kunststoff , bestehend aus einem Fach A4 und 2 Füßen. Sowohl für die Wand- als auch die Tischanwendung nutzbar! Auch für überbreite Kataloge (bis 311 x 240mm). Lieferung inkl. Schrauben und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
217 mm
Höhe:
291 mm
Farbe:
transparent
Breite:
242 mm
Anzahl der Fächer:
1
Material:
Acryl
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Prospekthalter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,69*
€ 11,20*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 7,65*
€ 11,23*
8 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,94*
€ 11,61*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,63*
€ 12,57*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,62*
€ 12,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
857919
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.