Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Prospekthülle 4720 DIN A4 Polypropylen 0.13mm Transparent 47200003-100 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y24585
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47200003-100
EAN/GTIN:
     4002432478637
Suchbegriffe:
Dokumentenhüllen ESD
ESD-Dokumentenhüllen
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Durchblick erwünscht: Prospekthüllen schützen Schriftstücke aller Art, die in Ordnern oder Ringbüchern aufbewahrt werden. Prospekthüllen Spitzenqualität, PolypropylenMit Papiereinlage, oben offen. Sonstiges: 130 my, Gerätetyp: oben
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0.13 mm
Ausführung der Lochung:
4fach Lochung
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Prospekthülle
Weitere Suchbegriffe: Prospekthüllen, abhefthülle din a4, esd dokumentenhüllen, 04002432478637, 04002432310050, Leitz, 4720
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 36,90*
€ 48,82*
2 Tage
54
pro Stück
€ 5,95*
ab € 36,70*
€ 48,84*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 37,60*
€ 51,36*
6 Tage
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 40,09*
€ 54,35*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 43,09*
€ 56,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1610
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.