Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y24297 Herst.-Nr.: 3174 EAN/GTIN: 4004182031742 |
| |
|
| | |
| Die leuchtgrünen, selbstklebenden Markierungspunkte 3174 mit einem Durchmesser von 18 mm von Avery Zweckform sind ideal zum Kennzeichnen, Ordnen, Organisieren, Terminieren und Planen. 96 runde Klebepunkte auf Bogen pro Packung. Features: Farbige selbstklebende Neon-Klebepunkte in leuchtgrün mit einem Durchmesser von 18 mm, zum Kennzeichnen, Ordnen, Planen, Basteln, Markieren und Organisieren Insgesamt 96 Markierungspunkte auf vier Bogen in der praktischen und handlichen Kleinpackung Umweltfreundlich und PVC-frei: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Die Farbpunkte sind zu 100% recyclingfähig mit Altpapier Farbige runde Aufkleber in kleinen und großen Größen erhältlich, ideal zur Termin- und Urlaubsplanung auf Wandkalendern oder zum Kennzeichnen bestimmter Produkte wie z.B. zur Qualitätskontrolle oder zur Inventur Die Markierungspunkte sind einfach per Hand zu beschriften und eignen sich nicht zum Bedrucken. Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an bedruckbaren Etiketten in den verschiedensten Formen und Formaten Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Etiketten-Material: | Papier | Packungsinhalt: | 4 Blatt | Geeignet für: | Handbeschriftung | Form: | Rund | Herstellerfarbe: | Leuchtgrün | Etiketten-Höhe: | 18 mm | Anwendung: | Markieren + Kennzeichnen + Hervorheben | Haftung: | Permanent haftend | Etiketten-Breite: | 18 mm | Bedruckbar: | Nein | Etiketten-Ø: | 18 mm | Etiketten-Größe: | Ø 18 mm | Produkt-Art: | Markierungspunkte Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftetiketten, Abheftstreifen, Ablagestreifen, Aktendulli, Einhängeheftrücken, Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, Leuchtetiketten, Leuchtfarbenetiketten, Neon-Etiketten, Neonetiketten, Signaletiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, markierungspunkte zweckform 18mm grün, etiketten rund avery, etiketten rund, Avery-Zweckform |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,70* | € 1,19* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 0,72* | € 1,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,72* | € 1,22* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 0,86* | € 1,30* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,88* | € 1,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4 Blätter (ab € 0,22* pro Blatt) | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|