Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 505 Karteikasten Naturholz max. Anzahl der Karten: 900 Karten DIN A5 quer mit Metallstütze,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y23982
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     505
EAN/GTIN:
     4012473505001
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten

Features:
Karteikasten DIN A5 quer, für 900 Karten, inkl. einer Metallstütze
In hochwertiger Erbstück-Qualität schlicht, zeitlos, langlebig und extrem strapazierfähig
Die individuelle Holzstruktur unterstreicht die Besonderheit dieses edlen Naturprodukts
Mit solidem Metallboden, stabiler Metallstütze sowie wegklappbarem Deckel mit Griff und Beschriftungsfeld
Rutschfest durch möbelschonende Filzfüße
Fassungsvermögen: 900 Karten
Verwendung für Kartenformat: DIN A5 quer
Zubehör optional: Register A-Z DIN A5, quer (Art.-Nr. 985) und DIN A5 Metallstütze (Art.-Nr. 5)
Außenmaße (B x T x H): 255 x 250 x 190 mm
Material: Holz (Birke)
Farbe: Naturholz
Hinweise:
Achtung: Geliefert wird nur der Karteikasten. Karteiregister und Karteikarten nicht im Lieferumfang enthalten! Abbildung dient nur als Anwendungsbeispiel!
Weitere Informationen:
Tiefe:
250 mm
Höhe:
190 mm
Farbe:
braun
Breite:
255 mm
Art des Verschlusses:
Klappdeckel
max. Anzahl der Karten:
900 Karten
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verwendung für Kartenformat:
DIN A5 quer
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Metallstütze + wegklappbarer Deckel mit Griff
Anzahl der Fächer:
2
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Schloss vorhanden:
Nein
Anzahl der Stützplatten:
1
stapelbar:
Ja
Farbe des Deckels:
Naturholz
Material:
Holz + Birke
Herstellerfarbe:
Naturholz
Produkt-Art:
Karteikasten
Weitere Suchbegriffe: han karteikasten din a5 für 900 karteikarten braun, karteibox a5, han karteibox a5, HAN, Kartenstütze, Karteitrog
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 38,98*
€ 51,05*
2 Tage
14
€ 2,90*
ab € 39,29*
€ 51,29*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,94*
€ 56,82*
€ 5,50*
ab € 42,33*
€ 56,82*
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 43,67*
€ 56,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.