Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 506 Karteikasten Naturholz max. Anzahl der Karten: 900 Karten DIN A6 quer mit Metallstütze,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y23981
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     506
EAN/GTIN:
     4012473506008
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten

Features:
Karteitrog DIN A6 quer, für 900 Karten, inkl. einer Metallstütze
In hochwertiger Erbstück-Qualität schlicht, zeitlos, langlebig und extrem strapazierfähig
Die individuelle Holzstruktur unterstreicht die Besonderheit dieses edlen Naturprodukts
Mit solidem Metallboden, stabiler Metallstütze und 2 praktischen Griffmulden
Rutschfest durch möbelschonende Filzfüße
Fassungsvermögen: 900 Karten
Verwendung für Kartenformat: DIN A6 quer
Zubehör optional: Register A-Z DIN A6, quer (Art.-Nr. 986) und DIN A6 Metallstütze (Art.-Nr. 6)
Außenmaße (B x T x H): 170 x 250 x 75 mm
Material: Holz (Birke)
Farbe: Naturholz
Hinweise:
Achtung: Geliefert wird nur der Karteikasten oder Katreitrog. Evtl. abgebildete Karteiregister und Karteikarten sind nicht im Lieferumfang enthalten! Die Abbildungen dienen nur als Anwendungsbeispiel!
Weitere Informationen:
Tiefe:
250 mm
Höhe:
144 mm
Farbe:
braun
Breite:
193 mm
Art des Verschlusses:
Klappdeckel
max. Anzahl der Karten:
900 Karten
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verwendung für Kartenformat:
DIN A6 quer
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Metallstütze + wegklappbarer Deckel mit Griff
Anzahl der Fächer:
2
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Anzahl der Stützplatten:
1
Farbe des Deckels:
Naturholz
Material:
Holz + Birke
Herstellerfarbe:
Naturholz
Produkt-Art:
Karteikasten
Weitere Suchbegriffe: han karteibox a6, karteibox a6, karteibox, HAN, Kartenstütze, Karteitrog
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 33,92*
€ 45,63*
€ 5,50*
ab € 33,39*
€ 45,89*
2 Tage
6
€ 2,90*
ab € 34,95*
€ 46,95*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,85*
€ 48,45*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 35,94*
€ 48,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.