Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y234542 Herst.-Nr.: 27750 EAN/GTIN: 4032661277503 |
| |
|
| | |
| Das schwarze Digitalradio DR 750 von Albrecht Audio ist ein tragbares Multitalent und beinhaltet die Funktionen DAB/ DAB+ Radio, UKW-Radio und Radiowecker. Zusätzlich kann es vom Smartphone Musik streamen (z.B. Spotify).
Die kompakte Größe und die praktische Trageschlaufe ermöglichen es, an den verschiedensten Orten Radio oder Musik zu hören. Eine weitere Besonderheit sind die umfangreichen Weckfunktionen mit einstellbarem Dual-Alarm via Radio oder Signalton und programmierbarem Intervall. Vorhandener Sleep-Timer und Schlummerfunktion runden den Funktionsumfang sinnvoll ab.
Die einfache Handhabung und der kristallklare Klang machen das moderne Radio zu einem perfekten Alltagsbegleiter. Features: DAB+ / UKW Musik Streaming (z.B. Spotify) vom Smartphones LCD Display mit schwarzem Hintergrund Akku- oder Netzbetrieb Lieferumfang: Netzteil + Anleitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 95 mm | Höhe: | 128 mm | Farbe: | schwarz | Kabellose Ladefunktion: | Nein | Breite: | 213 mm | Gewicht: | 890 g | Senderspeicher: | 20 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Schnittstellen (Eingang): | Audio, stereo (3.5 mm Klinke) | Stromversorgung: | Lithium-Ionen-Akku (eingebaut) + Netzteil (enthalten) | Radio-Tuner: | DAB+ + DAB + UKW | Funktionen: | DAB+ + UKW | Produkt-Art: | Tischradio |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04032661277503, Albrecht, DR 750, Rundfunk |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 36,58* | € 49,54* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 37,49* | € 49,56* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 38,85* | € 51,12* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 48,04* | € 62,34* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,93* | € 72,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|