Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Strom Netzkabel 1.80m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y233332
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-440101-018-S
EAN/GTIN:
     4016032311751
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Dieses Netzkabel dient zum Anschluss eines PCs oder Monitors an das Hausstromnetz (Steckdose).
Lieferumfang:
Netzanschlusskabel, CEE 7/7 (Typ-F) - C13 St/Bu, 1.8m, H05VV-F3G 0.75qmm, schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
1.80 m
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Strom
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
DC (Strom)
Ausführung:
Netzkabel
Produkt-Art:
Strom Netzkabel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
€ 2,90*
ab € 2,60*
€ 3,77*
€ 6,78*
ab € 2,61*
€ 3,78*
€ 4,50*
ab € 2,62*
€ 3,80*
6 Tage
2076
€ 9,90*
ab € 2,63*
€ 3,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,05*
€ 6,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.