Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Mono 4,2mm Bandlänge 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/tomctyt420d_a1.jpg
images/web_details/tomctyt420d_a1.jpg
images/web_details/tomctyt420d_a2.jpg
images/web_details/tombow_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-TOMCTYT420D
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     CT-YT4-20
EAN/GTIN:
     4901991585292
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
tombow korrekturband
korrekturband
Das Original der seitlichen Abrolltechnik. Perfekte Ergonomie dank seitlicher Korrektur. Schnell, präzise, trocken – sofort überschreibbar. Außerordentliche Deckkraft. Keine Kopierschatten. Reißfestes PET-Band, besonders sauber zu überschreiben und vollständig abrollbar. Nicht nachfüllbar. Gehäuse aus 100% recyceltem Kunststoff (Post-Consumer).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
4,2 mm x 10 m
Ausführung:
4,2 mm x 10 m
Anreißer (Online):
Korrekturroller Mono, 4,2 mm x 10 m
Kurzbeschreibung (Online):
Korrekturroller Mono, 4,2 mm x 10 m
Ursprungsland:
VN
Grundpreis Inhalt:
10.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: Korrekturroller, Korrektur-Roller, Korrekturmittel, Korrektur-Mittel, Korrekturflüssigkeit, Korrektur-Flüssigkeit, Korrekturfluid, Korrektur-Fluid, Tipp-Ex, Tippex
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11730
1
€ 5,95*
ab € 1,54*
€ 2,58*
3
€ 4,00*
ab € 1,54*
€ 2,60*
1 Tag
1636
1
€ 5,49*
ab € 1,64*
€ 2,75*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,64*
€ 2,75*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,73*
€ 3,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connect
KF01593
ab € 0,99*
Ähnlich
Soennecken
0333
ab € 0,52*
Ähnlich
tesa
59810-00000-01
ab € 1,57*
Ähnlich
Soennecken
0334
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.