Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 4850L1 Textstempel Blau, Rot 23 x 12mm (B x H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y20418
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     4850L1
EAN/GTIN:
     0092399766483
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Selbstfärbender Printy Dater mit Lagertext EINGEGANGEN, Schrifthöhe 3,8 mm. Abdruck 2 farbig.
Weitere Informationen:
Länge:
3.8 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Eingegangen
Produkttypenbezeichnung:
Printy-Dater 4850/L
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Datumsstempel Printy-Dater 4850/L
Sichtfenster vorhanden:
Nein
max. Anzahl der Druckzeilen:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Drucktexte:
EINGEGANGEN
Abmessung der Stempelfläche:
23 x 12 mm (B x H)
Höhe der Schrift:
3.8 mm
Schreibfarbe des Stempels:
Blau + Rot
Stempeltext austauschbar:
Nein
Datumsformat des Aufdruckes:
Monat in Buchstaben
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Textstempel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
89
1
€ 5,95*
ab € 9,67*
€ 14,02*
10 Tage
10
1
€ 5,87*
ab € 9,63*
€ 14,04*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,60*
€ 14,04*
1
€ 4,95*
ab € 10,20*
€ 14,66*
1
€ 4,95*
ab € 10,19*
€ 14,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.