Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Handstativ Selfie Stick 8cm 1/4 Zoll Blau inkl. Handschlaufe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y194721
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20534
EAN/GTIN:
     4250234505345
Suchbegriffe:
Handstativ
Selfie Stick
handstativ

Features:
zum Filmen und Fotografieren mit Iphone und GoPro
ideal für Selfies und filmen mit mehr Entfernung zum Motiv
flexible Arretierung des Stativkopfes
stufenloser Längenauszug
Smartphone-Adapter für alle gängigen Smartphones mit Gummierung für sicheren Halt
GoPro Adapter mit ¼ Zoll Gewinde zum Anbringen direkt am Stativ
Handschlaufe zur zusätzlichen Sicherung des Handstativs
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht:
200 g
Material (Details):
Aluminium, Kunststoff
Belastbar bis:
500 g
Herstellerfarbe:
Blau
Produkt-Art:
Selfie Stick
Anschluss:
1/4 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Handschlaufe
Arbeitshöhe (max.):
91 cm
Arbeitshöhe (min.):
25 cm
Auslöser:
Kabel
Klemmenbreite (max.):
8 cm
Weitere Suchbegriffe: 04250234505345, Mantona
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 12,76*
€ 17,90*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,26*
€ 17,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.