Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y169082 Herst.-Nr.: 9133 EAN/GTIN: 4030152091331 |
| |
|
| | |
| Damit Sie dauerhaft Freude an Ihrem HP OneShred oder HP Pro Shredder haben, ist eine sachgemäße Pflege und Reinigung des Aktenvernichters unverzichtbar. Mit der Zeit sammeln sich in dem Schneidwerk Staub und Papierreste an, von denen der Shredder regelmäßig befreit werden sollte. Hierfür eignet sich am besten das HP Ölpapier, das, neben dem HP Aktenvernichteröl, speziell auf die Shredder von HP abgestimmt sind. Das Ölpapier ist nicht nur perfekt dosiert, sondern auch noch umweltfreundlich: Dank des pflanzlichen Schmierstoffs gelangen durch den Reinigungsvorgang keine Schadstoffe über den Papiermüll in die Umwelt. Das Öl können Sie selbstverständlich auch für Aktenvernichter anderer Hersteller nutzen. Features: Pflanzenbasis: Es gelangen keine Schadstoffe über den Papiermüll in die Umwelt. Lebensdauer: Die regelmäßige Pflege verlängert die Laufzeit Ihres Shredders. Betriebsgeräusche: Eine ordnungsgemäße Anwendung reduziert den Geräuschpegel. Inhalt: Pro Verpackung 12 Blätter Ölpapier im DIN A5-Format. Weitere Informationen: | | Länge: | 177 mm | Breite: | 221 mm | Passend für (Details): | Passend für alle HP Aktenvernichter | Produkt-Art: | Aktenvernichteröl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Schneidblock-Ölpapier, Schneidwalzen-Ölpapier, Schneidwellen Ölpapier, Ölpapierstreifen, displayfolie, HP, Aktenvernichter Öl-Blätter, Aktenvernichter Öl, Aktenvernichter Pflege |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 6,14* | € 8,83* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,95* | € 9,96* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,96* | € 9,98* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,07* | € 10,14* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,36* | € 12,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|