Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR BVL-152 LED Videoleuchte Anzahl LEDs=152


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y163212
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     371085
EAN/GTIN:
     4000461097874
Suchbegriffe:
DÖRR
BVL-152
Das besonders flache Slim RGB LED Videolicht BVL-152 mit 12 Watt Leistung ist sowohl für Fotoaufnahmen wie auch für Video Shootings bestens geeignet. Das hochwertige Aluminium Gehäuse wird durch das übersichtliche LCD Display ergänzt. Der eingebaute Li-Ion Akku mit 1400mAh hält selbst bei voller Lichtleistung konstant für 1,5 Stunden. Mit dem Universal-Kugelkopf mit Blitzfuß passt das Dauerlicht auf DSLR, DSLM sowie auf Camcorder mit Blitzschuh. Außerdem verfügt der Universal-Kugelkopf über ein ¼“ Stativgewinde, mit dem das RGB LED Dauerlicht auf Stativen verwendet werden kann. Im Farbtemperaturmodus können Sie von warmen 3000° Kelvin bis 6500° Kelvin kaltem Licht die gewünschte Farbtemperatur in 100°K Schritten wählen. Im RGB Modus wählen Sie aus insgesamt 360 verschiedenen Farben aus - jede Farbe kann mit jeweils 100 Intensitätsstufen genau auf das benötigte Lichtspektrum eingestellt werden. Über 40 verschiedene vorinstallierte Licht- und Blinkeffekte stehen Ihnen für besondere Szenarien zur Verfügung. Die Helligkeit ist in jedem Modus stufenlos von 0-100% dimmbar. Nutzen Sie die Diffusorscheibe für weiches Licht und reduzieren Sie harte Schatten. Verstauen Sie das RGB LED Dauerlicht unterwegs im praktischen Aufbewahrungsbeutel.
Lieferumfang:
Inkl. Kugelkopf · USB-C® Ladekabel · Diffusorscheibe · Aufbewahrungsbeutel
Weitere Informationen:
Höhe:
1.5 cm
Länge:
7.4 cm
Breite:
12.5 cm
Betriebsdauer:
1,5 h (auf höchster Stufe)
Gewicht:
212
Anzahl LEDs:
152
Lichtleistung:
590 lx
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Farbtemperatur max.:
6500 K
Farbtemperatur min.:
3000 K
Produkt-Art:
LED Videoleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 87,99*
€ 130,05*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 106,76*
€ 130,06*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 167,76*
€ 195,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.