Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dörr BVL-152 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dörr BVL-152 12 W
Dörr BVL-152 12 W
Dörr BVL-152 12 W
Dörr BVL-152 12 W
Dörr BVL-152 12 W
Dörr BVL-152 12 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78466949
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     371085
EAN/GTIN:
     4000461097874
Das besonders flache DÖRR Slim RGB LED Videolicht BVL-152 mit 12 Watt Leistung ist sowohl für Fotoaufnahmen wie auch für Video Shootings bestens geeignet. Das hochwertige Aluminium Gehäuse wird durch das übersichtliche LCD Display ergänzt. Der eingebaute Li-Ion Akku mit 1400mAh hält selbst bei voller Lichtleistung konstant für 1,5 Stunden. Mit dem Universal-Kugelkopf mit Blitzfuß passt das Dauerlicht auf DSLR, DSLM sowie auf Camcorder mit Blitzschuh. Außerdem verfügt der Universal-Kugelkopf über ein ¼“ Stativgewinde, mit dem das RGB LED Dauerlicht auf Stativen verwendet werden kann. Im Farbtemperaturmodus können Sie von warmen 3000° Kelvin bis 6500° Kelvin kaltem Licht die gewünschte Farbtemperatur in 100°K Schritten wählen. Im RGB Modus wählen Sie aus insgesamt 360 verschiedenen Farben aus - jede Farbe kann mit jeweils 100 Intensitätsstufen genau auf das benötigte Lichtspektrum eingestellt werden. Über 40 verschiedene vorinstallierte Licht- und Blinkeffekte stehen Ihnen für besondere Szenarien zur Verfügung. Die Helligkeit ist in jedem Modus stufenlos von 0-100% dimmbar. Nutzen Sie die Diffusorscheibe für weiches Licht und reduzieren Sie harte Schatten. Verstauen Sie das RGB LED Dauerlicht unterwegs im praktischen Aufbewahrungsbeutel.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
15 mm
Höhe (max)
74 mm
Gewicht
212 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Dimmbar
Ja
Lampen
Gesamtleistung
12 W
Anzahl an Lampen
152 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
12 W
Farbwiedergabeindex (CRI)
95
Lichtintensität
1450 Lux
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,45*
€ 149,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.