Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PerfectPro AUDISSE Baustellenradio Internet, DAB+, UKW Bluetooth®, AUX, WLAN, Internetradio Fre


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y160962
Hersteller:
     PerfectPro
Herst.-Nr.:
     AB1
EAN/GTIN:
     8719689465155
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Internetradios
Radio
Besonderer Alleskönner: UKW, DAB+, WLAN-Radio, USB-/MP3-Player, Bluetooth-Lautsprecher, Powerbank für Ihr Mobiltelefon, Wecker, Anruflautsprecher in Kombination mit Mikrophon, bedienbar per Handy-App. Es ist ein staubdichtes, spritzwassergeschütztes, mobiles Hi-Fi-System. Dank des professionellen Akkus hat es eine sehr hohe Spieldauer. In Stereo und mit den exklusivsten Lautsprechern. Außer Haus in der Werkstatt, auf dem Land, im Boot, beim Grillfest und auf Reisen fühlt es sich am wohlsten (bei Privatgebrauch manchmal sogar wochenlang). Es ist staubdicht und spritzwassergeschützt (IP65) und zu 100 % abwaschbar. Das erleichtert die Hygiene. Stöße, ein Fall, Staub und Sand lassen es kalt.
Features:
WLAN Internetradio
DAB+ Digitaleradio
UKW RDS
3 x 40 Senderspeicher mit Zapp-Funktion
Bluetooth 4.1 mit Freisprecheinrichtung
Spotify Connect
USB player (MP3, WMA, FLAC, AAC, Apple Lossless, LPCM, Real Audio und WAV dateien)
Netzwerk-Medienplayer
Aux-Eingang
Anruflautsprecher in Kombination mit Mikrophon
Weitere Informationen:
Tiefe:
155 mm
Höhe:
115 mm
Farbe:
schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
225 mm
Unterstützte Wiedergabeformate:
MP3 + WMA + FLAC + AAC + LPCM + RealAudio + WAV
Gewicht:
2.1 kg
Senderspeicher:
3x 40
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
Audio-Line-in
Schnittstellen (Ausgang):
USB + Bluetooth®
Stromversorgung:
Lithium-Polymer-Akku (eingebaut)
Radio-Tuner:
Internet + DAB+ + UKW
Besonderheiten:
Freisprechfunktion + Inkl. Mikrofon + Spotify + spritzwassergeschützt + stoßfest + wiedera
Funktionen:
Bluetooth® + AUX + WLAN + Internetradio
Produkt-Art:
Baustellenradio
Weitere Suchbegriffe: perfectpro baustellenradio, baustellenradio, PerfectPro, AUDISSE, Rundfunk, Hörfunk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 193,29*
€ 227,69*
€ 3,50*
ab € 244,86*
€ 282,77*
Lager 615
Frei Haus
ab € 234,76*
€ 282,78*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 264,72*
€ 305,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,78*
€ 336,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,02*
€ 330,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 270,19*
€ 321,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,10*
€ 309,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,55*
€ 302,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,76*
€ 279,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.