Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul Klemmbrett 2340582 Grau (B x H) 226mm x 318mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y16094
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2340582
EAN/GTIN:
     4002390034890
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Flacher Klemmer. Auch zum Aufhängen. Platte aus Kunststoff, vernickelter Klemmbügel. Plattenstärke 3 mm, Klemmweite 10 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
318 mm
Farbe:
grau
Breite:
226 mm
Stärke:
3 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Anordnung der Lage (Klemme):
oben
max. Klemmdicke:
8 mm
Material der Klemme:
Vernickelt
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Klemmbrett
Weitere Suchbegriffe: Klemmbrett, Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, maul klemmbrett a 4 kunststoff, dokumentenhalter, maul dokumentenhalter, 04002390034890, Maul, Klemmbretter, Schreibplatten
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 3,28*
10 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,44*
€ 4,21*
4 Tage
50
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 4,36*
9 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,776*
€ 5,198*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 5,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.