Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Schreibplatte mit Bügelklemme, DIN A4, Kunststoff grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAUL Schreibplatte mit Bügelklemme, DIN A4, Kunststoff grau
MAUL Schreibplatte mit Bügelklemme, DIN A4, Kunststoff grau
Artikel-Nr.:
     388-26253E-5
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     2340582
EAN/GTIN:
     4002390034890
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
- Klemmbrett aus Kunststoff
- Flache, vernickelte Bügelklemme
- Auch zum Aufhängen
- Klemmweite ca. 1 cm
- Plattenstärke 0,3 cm
- Größe 31,5 x 22,8 x 1,5 cmBlattformat: DIN A4
Lage der Klemme: kurze Seite
Material: Kunststoff
Farbe: grau
Material der Klemme: Metall
max. Klemmdicke: 10,0 mm
Breite: 228 mm
Höhe: 315 mm
Stärke: 3,0 mm
Farbe der Klemme: grau

Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 3,28*
10 Tage
50
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,44*
€ 4,21*
4 Tage
50
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 4,36*
Lager 388
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,776*
€ 5,198*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 5,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,198*
€ 6,18562
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,198*
€ 4,99562
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,916*
€ 4,66004
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,846*
€ 4,57674
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,636*
€ 4,32684
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,376*
€ 4,01744
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,776*
€ 3,30344
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.