Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PerfectPro WORKSTATION Baustellenradio UKW, DAB+ Bluetooth®, AUX Akku-Ladefunktion, Freisprechf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y160932
Hersteller:
     PerfectPro
Herst.-Nr.:
     WS3
EAN/GTIN:
     8719689465179
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Radio
perfectpro baustellenradio
Beeindruckender Alleskönner mit einem überragenden Stereoklang. Kommt sowohl drinnen als draußen gut zur Geltung. Ist ein wahrer Kraftprotz, aber deutlich kompakter und handlicher als die meisten anderen großen Radios. Die Größe sagt aber in diesem Fall nicht alles. Wenn Sie den Lautstärkeregler aufdrehen, müssen sich alle Umstehenden festhalten. Ein Radio mit einem umwerfenden Sound. Für mehr Stimmung bei der Arbeit.
Features:
UKW-Empfang mit RDS-Senderinformation
DAB+ Digitalradio-Empfang
Aux-Eingang für externen MP3-Player
Bluetooth 4.0 Empfänger für Musikstreaming und Freisprechtinrichtung für Telefonie
USB-Eingang zum Abspielen von MP3, AAC und FLAC-Dateien
Stoßfest
Regen-, schmutz- und staubbeständig (IP65 norm)
Weitere Informationen:
Tiefe:
220 mm
Höhe:
250 mm
Farbe:
schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
410 mm
Unterstützte Wiedergabeformate:
MP3 + AAC + FLAC
Gewicht:
5.2 kg
Senderspeicher:
10
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
Audio-Line-in + Bluetooth®
Schnittstellen (Ausgang):
USB
Stromversorgung:
6x Mono-Batterie D (optional)
Radio-Tuner:
UKW + DAB+
Besonderheiten:
Akku-Ladefunktion + Freisprechfunktion + Inkl. Mikrofon + spritzwassergeschützt + staubdic
Funktionen:
Bluetooth® + AUX
Produkt-Art:
Baustellenradio
Weitere Suchbegriffe: baustellenradio, PerfectPro, WORKSTATION, Rundfunk, Hörfunk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 157,98*
€ 193,89*
€ 3,50*
ab € 182,04*
€ 219,41*
Lager 615
Frei Haus
ab € 178,42*
€ 219,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,42*
€ 261,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,96*
€ 254,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,92*
€ 253,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,35*
€ 244,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,51*
€ 236,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,42*
€ 212,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.