Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle PS 140 Aktenvernichter 10 Blatt Partikelschnitt 5 x 18mm P-4 12l Vernichtet auch Heftklam


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y143582
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     23140-16170
EAN/GTIN:
     4009729074220
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Klein- und Heimbüro-Aktenvernichter Dahle PaperSAFE® 140
Features:
Automatscher Anlauf
Automatischer Start-Stopp
Überhitzungschutz
Weitere Informationen:
Tiefe:
217 mm
Höhe:
347 mm
Farbe:
grau
Breite:
366 mm
Gewicht:
4.5 kg
Auffangbehälter:
12 l
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Schutzklasse:
Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten)
Sicherheitsstufe:
4
Partikel-/Streifen-Größe:
5 x 18 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Schnittbreite (max.):
220 mm
Geräuschentwicklung (max.):
65 dB
Blattanzahl (max.):
10 Blatt
Vernichtet auch:
Heftklammern + Kreditkarte + Büroklammern
Schnittgeschwindigkeit:
2.3 m/min
Betriebsspannung:
220 - 240 V
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 62,92*
€ 81,95*
8 Tage
131
€ 5,87*
ab € 64,10*
€ 83,79*
€ 4,50*
ab € 66,83*
€ 87,36*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 68,16*
€ 88,42*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 69,50*
€ 90,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.