Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primeon 2761207 DVD-R Rohling 4.7GB 50 St. Spindel Bedruckbar, Hochglanz Oberfläche, Wasserfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y127851
Hersteller:
     PrimeOn
Herst.-Nr.:
     2761207
EAN/GTIN:
     4260027612075
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Mit den hochwertigen DVD Medien von PRIMEON können Daten schnell, einfach und zuverlässig gesichert werden. Mit bis zu 4.7GB Kapazität ist dabei ausreichend Platz für alltäglich anfallende Daten verfügbar.

PRIMEON DVD Medien sind damit die ideale Wahl für Anwender mit hohen Qualitätsansprüchen, die auch größere Datenmengen verlässlich sichern möchten. Sie eignen sich bestens für den täglichen Gebrauch, ermöglichen dank 16x SPEED eine besonders schnelle Aufzeichnung und bieten darüber hinaus eine hervorragende Kompatibilität mit Playern und Recordern. Selbstverständlich verfügen alle PRIMEON DVD Medien über offizielle Lizenzen!

Dank der "photo-on-disc ultragloss" Spezialbeschichtung trocknet die Tinte beim Bedrucken in Sekundenschnelle und ist danach vollkommen wasser- & wischfest. Die hochglänzende Premium-Oberfläche sorgt für ein erstklassiges Druckergebnis und eine beeindruckende Farbbrillanz die Ihresgleichen sucht.
Features:
Wasserfeste "photo-on-disc ultragloss" Oberfläche
Individuell bedruckbar - hochglänzend & schnelltrocknend
Schnelle Datenaufzeichnung dank 16x SPEED
Hohe Zuverlässigkeit und Hardware-Kompatibilität
Druckbereich 22-118mm
Lieferumfang:
Inhalt: 50 Stück.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
4.7 GB
Druckbereich:
22 - 118 mm
Verpackung:
Spindel
Schreibgeschwindigkeit:
16 x
Aufnahmezeit:
120 min
Besonderheiten:
Bedruckbar + Hochglanz Oberfläche + Wasserfest + Wischfest
Produkt-Art:
DVD-R Rohling
Weitere Suchbegriffe: dvd-r 120min 4,7gb, dvd, dvd spindel, Primeon, DVD+R Rohlinge, DVD+R Rohling
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,03*
€ 36,22*
1 Tag
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,82*
€ 36,24*
6 Tage
20
pro Paket
€ 6,99*
ab € 42,92*
€ 58,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.