Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primeon 2761207 DVD-R Rohling 4.7GB 50St. Spindel Bedruckbar, Hochglanz Oberfläche, Wasserfest, Wischfest


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Primeon
Primeon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910073071
Hersteller:
     PrimeOn
Herst.-Nr.:
     2761207
EAN/GTIN:
     4260027612075
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
Primeon 2761207 DVD-R Rohling 4.7GB 50St. Spindel Bedruckbar, Hochglanz Oberfläche, Wasserfest, Wischfest

Wasserfeste "photo-on-disc ultragloss" Oberfläche
Individuell bedruckbar - hochglänzend & schnelltrocknend
Schnelle Datenaufzeichnung dank 16x SPEED
Hohe Zuverlässigkeit und Hardware-Kompatibilität
Druckbereich 22-118mm

Mit den hochwertigen DVD Medien von PRIMEON können Daten schnell, einfach und zuverlässig gesichert werden. Mit bis zu 4.7GB Kapazität ist dabei ausreichend Platz für alltäglich anfallende Daten verfügbar.
PRIMEON DVD Medien sind damit die ideale Wahl für Anwender mit hohen Qualitätsansprüchen, die auch größere Datenmengen verlässlich sichern möchten. Sie eignen sich bestens für den täglichen Gebrauch, ermöglichen dank 16x SPEED eine besonders schnelle Aufzeichnung und bieten darüber hinaus eine hervorragende Kompatibilität mit Playern und Recordern. Selbstverständlich verfügen alle PRIMEON DVD Medien über offizielle Lizenzen!
Dank der "photo-on-disc ultragloss" Spezialbeschichtung trocknet die Tinte beim Bedrucken in Sekundenschnelle und ist danach vollkommen wasser- & wischfest. Die hochglänzende Premium-Oberfläche sorgt für ein erstklassiges Druckergebnis und eine beeindruckende Farbbrillanz die Ihresgleichen sucht.

Kategorie: DVD-R Rohling
Inhalt: 50 St.
Speicherkapazität: 4.7 GB
Aufnahmezeit: 120 min
Schreibgeschwindigkeit: 16 x
Besonderheiten: Bedruckbar + Hochglanz Oberfläche + Wasserfest + Wischfest
Verpackung: Spindel
Produkt-Art: DVD-R Rohling
Druckbereich: 22 - 118 mm
Hersteller-Nr.: 2761207
EAN: 4260027612075
Terminal: Ringöse
Übergangswiderstand m?: 3 m?
Betriebstemperatur von: -40 °C
Betriebstemperatur bis: +80 °C

Lieferumfang: Inhalt: 50 Stück.

Weitere Suchbegriffe: dvd-r 120min 4,7gb, dvd, dvd spindel, Primeon, 2761207, DVD+R Rohlinge, DVD+R Rohling, DVD+R
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,64*
€ 35,11*
2 Tage
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,70*
€ 35,93*
Lager 1039
20
pro Paket
€ 6,99*
ab € 41,93*
€ 56,35*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,35*
€ 67,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,76*
€ 66,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,86*
€ 62,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,16*
€ 58,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,28*
€ 56,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,93*
€ 49,90
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,8386* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.