Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 66140 Xenon Leuchtmittel Xenarc Original D1S 35W 12 V, 85V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y115801
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     66140
EAN/GTIN:
     4008321184276
Suchbegriffe:
Autolampen D1S
D1S-Lampen
Sockel D1S
d1s lampen
Die Innovation für gesteigerten Fahrkomfort. Mit der Lichtbogentechnik der XENARC-Lampenfamilie verleiht OSRAM der Fahrzeugbeleuchtung eine völlig neue Intensität. Die Lichtbogentechnik erzeugt durch eine elektronisch gesteuerte Gasentladung einen sehr hellen Lichtbogen. Dieser erzeugt im Vergleich zur Glühwendel einer Halogenlampe doppelt so viel Licht. Entscheidend für den Fahrkomfort ist die bessere Ausleuchtung der Straße, sodass auch lange Nachtfahrten so komfortabel wie nie zuvor werden. Die tageslichtähnliche Farbtemperatur ermöglicht entspanntes Fahren. Und mit einer mittleren Lebensdauer von bis zu 3000 Betriebsstunden (Lebenserwartung eines durchschnittlichen Fahrzeugs) sparen sie Kosten für Wartung und Lampenwechsel. Mehr Sicht, mehr Sicherheit.
Features:
Sehr heller Lichtbogen
Bis zu 100 % mehr Licht
Tageslicht ähnlichere Farbtemperatur
Bessere Ausleuchtung senkt das Unfallrisiko
Hinweise:
Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einen Fachmann durchführen zu lassen.
Weitere Informationen:
Sockel:
PK32D
Durchmesser:
9 mm
Leistung (Kfz-Leuchtmittel):
35 W
Bauart (Kfz-Leuchtmittel):
D1S
Serie (Kfz-Leuchtmittel):
Xenarc Original
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Betriebsspannung:
12 + 85 V
Lichtstrom:
3200 lm
Farbtemperatur typ.:
4300 K
Lebensdauer B3:
2000 h
Lebensdauer Tc:
3000 h
Lichtstrom-Toleranz ±:
15 %
Produkt-Art:
Xenon Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe: 04008321874672, 04008321184276, 4008321874672, OSRAM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 42,29*
€ 57,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,29*
€ 57,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.