Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PerfectPro DABBOX Baustellenradio DAB+, UKW AUX, Bluetooth® stoßfest Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y103772
Hersteller:
     PerfectPro
Herst.-Nr.:
     DBX3
EAN/GTIN:
     8719689465186
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Radio
perfectpro baustellenradio
Ein Klassiker in Sachen Design und Strapazierfähigkeit (Schmutz, Staub, Feuchtigkeit, Fallen). Der große Resonanzkörper sorgt für hervorragenden Klang. Eignet sich für größere Werkstätten, Kfz-Betriebe und kleinere Gewerberäume (bis 350 m2). Hinzu kommen der professionelle Akku und Bluetooth. Das Radio hat alles, worauf es ankommt, zu einem guten Preis.
Features:
DAB+ Digitalradio-Empfang
UKW-Empfang mit RDS-Senderinformation
5 Senderspeicher für UKW und DAB+
Bluetooth Empfänger für Musikstreaming
Aux-Eingang für externen MP3-Player
Weitere Informationen:
Tiefe:
190 mm
Höhe:
230 mm
Farbe:
schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
310 mm
Unterstützte Wiedergabeformate:
MP3
Gewicht:
3.3 kg
Stromversorgung:
akkubetrieben + netzbetrieben
Senderspeicher:
5
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
Audio-Line-in
Schnittstellen (Ausgang):
Bluetooth®
Radio-Tuner:
DAB+ + UKW
Besonderheiten:
stoßfest
Funktionen:
AUX + Bluetooth®
Produkt-Art:
Baustellenradio
Weitere Suchbegriffe: baustellenradio, PerfectPro, DABBOX, Rundfunk, Hörfunk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 138,45*
€ 169,94*
Lager 615
Frei Haus
ab € 134,39*
€ 169,94*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,47*
€ 171,64*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 148,79*
€ 182,81*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,38*
€ 183,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,94*
€ 202,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,39*
€ 159,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.