Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PerfectPro UBOX500R Baustellenradio DAB+, UKW Bluetooth®, AUX, USB Akku-Ladefunktion, stoßfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y103712
Hersteller:
     PerfectPro
Herst.-Nr.:
     UB500R2
EAN/GTIN:
     8719689465292
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Radio
perfectpro baustellenradio
Ideal für (mittel)große Räume bis 350 m2, die dieses Radio mühelos mit seinem beeindruckenden Klang füllt. Mit eingebautem USB-Player. Über Bluetooth auch als erstklassiger Lautsprecher zu verwenden. Dank des eingebauten Akkus können Sie ihn überall im Raum aufstellen und den Sound genießen. Ein Genuss ist auch das charakteristische, coole Design: der verstärkte Überrollkäfig macht das Radio noch robuster.
Features:
UKW-Empfang mit RDS-Senderinformation
DAB+ Digitalradio-Empfang
5 Senderspeicher für UKW und DAB+
Aux-Eingang für externen MP3-Player
Bluetooth Empfänger für Musikstreaming
USB-Eingang zum Abspielen von MP3, WMA und AAC-Dateien
Weitere Informationen:
Tiefe:
270 mm
Höhe:
270 mm
Farbe:
schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
240 mm
Unterstützte Wiedergabeformate:
MP3 + WMA + AAC
Gewicht:
3.1 kg
Stromversorgung:
akkubetrieben + netzbetrieben
Senderspeicher:
5
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
Audio-Line-in + USB
Schnittstellen (Ausgang):
Bluetooth® + USB
Radio-Tuner:
DAB+ + UKW
Besonderheiten:
Akku-Ladefunktion + stoßfest
Funktionen:
Bluetooth® + AUX + USB
Produkt-Art:
Baustellenradio
Weitere Suchbegriffe: baustellenradio, PerfectPro, UBOX500R, Rundfunk, Hörfunk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 150,51*
€ 185,73*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,51*
€ 185,74*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,28*
€ 187,40*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,34*
€ 196,99*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 197,98*
€ 237,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,73*
€ 221,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,23*
€ 212,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,51*
€ 179,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.