Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y096821 Herst.-Nr.: Archer MR200 EAN/GTIN: 6935364086855 |
| |
|
| | |
| TP-LINKs Archer MR200 eignet sich ideal für den Einsatz unterwegs oder in ländlichen Gegenden ohne DSL-Verfügbarkeit. Er unterstützt den Mobilfunkstandard LTE/4G mit bis zu 150 Mbit/s im Download und 50 Mbit/s im Upload für unterbrechungsfreies Videostreaming und Online-Gaming. Dank eingebautem Modem bedarf es nur einer freigeschalteten 4G/LTE-SIM-Karte, um Ihren eigenen WLAN-Hotspot für mehrere Nutzer/ Geräte in Betrieb zu nehmen.
Einfache Inbetriebnahme einer 4G/LTE-Verbindung Der Archer MR200 verfügt über ein integriertes 4G/LTE-Modem und einen SIM-Kartenslot. Sie müssen lediglich eine freigeschaltete SIM-Karte einstecken und schon können Sie Ihren 4G/LTE-Hotspot in Betrieb müssen. Die Einrichtung einer schnellen und stabilen Mobilverbindung war noch nie einfacher!
Dualband-Verbindung nach 802.11ac Über WLAN stellt Ihnen der Archer MR200 Datenraten von bis zu 733Mbit/s nach 802.11ac bereit. Er arbeitet sowohl auf dem 2,4- als auch auf dem 5GHz-Band und stellt damit eine unglaubliche WLAN-Performance sicher. Dieser Simultanbetrieb ermöglicht Ihnen die Flexibilität zweier dedizierter WLANs, denen Sie verschiedene Zwecke zuweisen können: E-Mailen, Chatten und Surfen mit bis zu 300 Mbit/s auf 2,4GHz und gleichzeitiges Onlinegaming und HD-Videostreaming mit bis zu 433 Mbit/s auf 5GHz.
WLAN wo Sie es brauchen Der Archer MR200 bietet Ihnen die Möglichkeit, schnell und einfach einen 4G/LTE-Hotspot für mehrere Geräte einzurichten. Damit haben Sie überall dort einen Internetzugriff, wo Sie ihn benötigen - ob im Meetingraum, auf der Baustelle oder im Ferienhaus.
WAN-Port für mehr Flexibilität Mit seinem LAN/WAN-Port bietet der Archer MR200 eine weitere Möglichkeit der Breitabdnanbindung über DSL, Kabel oder Glasfaser. Damit sind Sie nicht nur flexibler bei der Wahl Ihres Internetdienstanbieters sondern haben auch die Möglichkeit einer Backup-Lösung. Features: Ideal für den Einsatz unterwegs oder in ländlichen Gebieten ohne DSL-Verfübgarkeit Unterstützt den Mobilfunkstandard 4G/LTE mit Downloadraten von bis zu 150Mbit/s Keine Konfiguration erforderlich - einfach SIM-Karte einstecken und LTE-Hotspot in Betrieb nehmen Dualband ac: bis zu 300 Mbit/s auf 2,4GHz und 433 Mbit/s auf 5GHz Frei konfigurierbarer LAN/WAN-Port für die alternative Anbindung per Kabel-oder Glasfasermodem Lieferumfang: TP-Link Archer MR200 4G/LTE WLAN-Router + Ethernetkabel + Spannungsadapter + Schnellinstallationsanleitung + Micro-SIM-Adapter + Nano-SIM-Adapter. Weitere Informationen: | | LAN-Übertragungsrate: | 100 MBit/s | LTE-Frequenz: | 2600 MHz + 2100 MHz + 1800 MHz + 900 MHz + 800 MHz | Tiefe: | 141 mm | Höhe: | 34 mm | Breite: | 202 mm | WLAN-Übertragungsrate (max.): | 750 MBit/s | 10/100 MBit/s WAN-Ports: | 1 x | Typ: | Archer MR200 | Anzahl Antennen: | 5 x | Anzahl 10/100 MBit/s Ports: | 3 x | WLAN-Übertragungsrate 5 GHz: | 433 MBit/s | WLAN-Übertragungsrate 2.4 GHz: | 300 MBit/s | WPS fähig: | Ja | Schnittstellen: | LAN (10/100 MBit/s) | WLAN Standard: | IEEE802.11n + IEEE802.11g + IEEE802.11b + IEEE802.11ac | Dual-Band-fähig: | 2.4 GHz und 5 GHz | Produkt-Art: | WLAN Router | WLAN-Frequenz: | 2.4 GHz + 5 GHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 51,61* | € 63,46* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 51,63* | € 63,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,51* | € 64,58* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,69* | € 67,30* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 66,22* | € 81,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|