Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kh-security 290148 Feuerfeste Dokumententasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y080151
Hersteller:
     kh-security
Herst.-Nr.:
     290148
EAN/GTIN:
     4036126003270
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Feuerlöschdecke
Schützen Sie Ihre wichtigsten Dokumente vor Feuer. Diese Dokumententasche übersteht Temperaturen von über 500 Grad Celsius. Ersparen Sie sich den Ärger bei Wiederbeschaffung oder die Erfahrung wichtige Erinnerungen (Bilder, Fotos oder Briefe) für immer verloren zu haben. Die feuerfeste Dokumententasche schützt zuverlässig Ihre wichtigen Dokumente wie Pässe, Verträge, Urkunden, Bargeld, etc. vor Feuerschäden. Die Dokumententasche ist aus engmaschig gewobenen Fiberglasfasern hergestellt. Ein sehr leichtes Material, was auch in Flugzeug-, Schiff- und Spezialbau verwendet wird. Es ist extrem hitzebeständig und kann Temperaturen von ca. 530 Grad Celsius für die Dauer von mehr als 1 Stunde überstehen.
Features:
Feuerfest
Übersteht Temperaturen von über 500°
Lieferumfang:
Feuerfeste Dokumententasche · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
40 mm
Höhe:
370 mm
Farbe:
weiß
Breite:
275 mm
Innenmaß Tiefe:
35 mm
Innenmaß Höhe:
350 mm
Innenmaß Breite:
250 mm
Gewicht:
110 g
Feuerfest:
Ja
Anzahl der Fachböden:
1
Innenmaß (B x H x T):
250 x 350 x 35 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Feuerfeste Dokumententasche
Weitere Suchbegriffe: Löschdecke, dokumentenmappe, 04036126003270, kh-security, Diebstahlsicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,12*
€ 15,80*
1 Tag
82
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 16,60*
7 Tage
79
€ 6,99*
ab € 18,76*
€ 25,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.