Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

kh-security 290148 Feuerfeste Dokumententasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1396942-BP
Hersteller:
     kh-security
Herst.-Nr.:
     290148
EAN/GTIN:
     4036126003270
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Feuerlöschdecke
Feuerfeste Dokumententasche

Feuerfest
Übersteht Temperaturen von über 500°

Schützen Sie Ihre wichtigsten Dokumente vor Feuer. Diese Dokumententasche übersteht Temperaturen von über 500 Grad Celsius. Ersparen Sie sich den Ärger bei Wiederbeschaffung oder die Erfahrung wichtige Erinnerungen (Bilder, Fotos oder Briefe) für immer verloren zu haben. Die feuerfeste Dokumententasche schützt zuverlässig Ihre wichtigen Dokumente wie Pässe, Verträge, Urkunden, Bargeld, etc. vor Feuerschäden. Die Dokumententasche ist aus engmaschig gewobenen Fiberglasfasern hergestellt. Ein sehr leichtes Material, was auch in Flugzeug-, Schiff- und Spezialbau verwendet wird. Es ist extrem hitzebeständig und kann Temperaturen von ca. 530 Grad Celsius für die Dauer von mehr als 1 Stunde überstehen.

Technische Daten:
Anzahl der Fachböden: 1 · Farbe: Weiß · Gewicht: 110 g · Innenmaß Breite: 250 mm · Innenmaß Höhe: 350 mm · Innenmaß Tiefe: 35 mm · Produkt-Art: Feuerfeste Dokumententasche · Produktabmessung, Breite: 275 mm · Produktabmessung, Höhe: 370 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm

Lieferumfang:
Feuerfeste Dokumententasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 275 x 370 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
370 mm
Produktabmessung, Breite:
275 mm
1c. Marke:
kh-security
Anzahl der Fachböden:
1
Innenmaß Tiefe:
35 mm
Innenmaß Höhe:
350 mm
Innenmaß Breite:
250 mm
Farbe:
weiß
Feuerfest:
Ja
Gewicht:
110 g
Produkt-Art:
Feuerfeste Dokumententasche
Weitere Suchbegriffe: Löschdecke, dokumentenmappe weiß, dokumentenmappe, 4036126003270, kh-security, 290148, Diebstahlsicherung, Safe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
228
Frei Haus
ab € 14,90*
€ 17,34*
€ 4,00*
ab € 14,01*
€ 18,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.