Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Seriell Adapter [1x D-SUB-Stecker 9pol. - 1x D-SUB-Buchse 9pol.] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y073191
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65593
EAN/GTIN:
     4043619655939
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Mit diesem Adapter von Delock können Sie die Buchse Ihres seriellen Anschlusses um 90° abwinkeln. Somit können Sie Ihr serielles Kabel problemlos anschließen, falls die bereits vorhandene serielle Buchse nur schwer zugänglich ist. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit die Schrauben und Muttern gegeneinander auszutauschen.
Features:
Zum Anschluss von seriellen Kabeln an schwer zugänglichen Stellen
90° gewinkelt
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Auflösung Video:
640 x 480 Pixel
Anwendungsbereiche:
Seriell-/Parallel-Adapter
Kabel-Anwendung:
Seriell
Besonderheiten:
schraubbar
Stecker-Ausführung:
einseitig gewinkelt
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
Seriell
Ausführung:
Adapter
Signal-Flussrichtung:
bidirektional
Anschluss A:
D-SUB-Stecker 9pol.
Anschluss B:
D-SUB-Buchse 9pol.
Kabel-Version:
VGA
Produkt-Art:
Seriell Adapter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 2,90*
ab € 3,15*
€ 4,59*
€ 6,78*
ab € 3,19*
€ 4,61*
5 Tage
196
€ 9,90*
ab € 3,73*
€ 5,41*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 10,12*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,73*
€ 10,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.