Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X998021 Herst.-Nr.: BAB 4-12P EAN/GTIN: 7611682005820 |
| |
|
| | |
| Features: Abzweig 12 dB Hohe Rückflussdämpfung Multimedia-tauglich Ein- und Ausgänge brummentkoppelt Lieferumfang: Abzweiger
Weitere Informationen: | | Höhe: | 55 mm | Länge: | 30 mm | Breite: | 67 mm | Teilnehmer: | 4 | Frequenzbereich: | 5 - 1218 MHz | Dämpfung Kabel: | 12 dB | Produkt-Art: | Kabel-TV Abzweiger | Ausführung: | 4-fach |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axing |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,56* | € 11,19* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,80* | € 11,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,69* | € 12,80* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,75* | € 13,78* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,60* | € 14,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|