Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle TS 5.11 Thermoantrieb stromlos geschlossen thermisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X99543
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     040 9100 110 15
EAN/GTIN:
     4017254142024
Suchbegriffe:
Stellantrieb
Thermischer Stellantrieb
Thermoelektrischer Stellantrieb
Dieser thermische Stellantrieb wird über das 1 m Anschlusskabel mittels Überwurfmutter (M30 x 1,5) auf das Ventil aufgeschraubt und von einem Regelgerät (Raumtemperaturregler) angesteuert.
Features:
Anschluss: M30 x 1.5
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hub:
4 mm
Betriebsspannung:
230 V
Betriebsart:
thermisch
Herstellerfarbe:
Weiß
Schließzeit:
150 s
Öffnungszeit:
210 s
Produkt-Art:
Thermoantrieb stromlos geschlossen
Weitere Suchbegriffe: 04017254142024, Eberle, TS 511
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,16*
€ 22,70*
1 Tag
81
Frei Haus
ab € 15,44*
€ 22,72*
7 Tage
81
€ 6,99*
ab € 31,92*
€ 43,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurotronic
900041
ab € 9,14*
Sonstiges
Eurotronic
900054
ab € 11,59*
Sonstiges
Eurotronic
900049
ab € 7,50*
Sonstiges
Eurotronic
900040
ab € 8,31*
Sonstiges
Eurotronic
900039
ab € 8,36*
Sonstiges
k.A.
700100
ab € 7,51*
Sonstiges
k.A.
700101
ab € 8,31*
Sonstiges
k.A.
700102
ab € 7,49*
Sonstiges
k.A.
700103
ab € 8,34*
Sonstiges
k.A.
700104
ab € 9,93*
Sonstiges
k.A.
700105
ab € 7,47*
Sonstiges
k.A.
700108
ab € 8,77*
Sonstiges
k.A.
700113
ab € 7,59*
Sonstiges
k.A.
700114
ab € 7,58*
Sonstiges
k.A.
700115
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.