Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BSD 961-11K Antennendose TV, UKW, Data Unterputz Enddose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X994981
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BSD 961-11K
EAN/GTIN:
     7611682005257
Suchbegriffe:
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Multimediadose
SAT/TV/RF-Antennendose

Features:
Hohe Intermodulationsfestigkeit
Rückkanaltauglich 5…65 MHz
Montagefreundlich
Lieferumfang:
Antennendose
Weitere Informationen:
Höhe:
68 mm
Länge:
39 mm
Farbe:
grau
Breite:
68 mm
Anzahl Data:
2 x
Anzahl TV:
1 x
Anzahl UKW:
1 x
Geeignet für:
TV + UKW + Data
Ausführung:
Enddose
Frequenz DATA (max.):
1006 MHz
Frequenz TV (max.):
1006 MHz
Frequenz UKW (max.):
108 MHz
Frequenz DATA (min.):
5 MHz
Frequenz TV (min.):
109 MHz
Frequenz UKW (min.):
87.5 MHz
Montageart:
Unterputz
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Antennendose
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,13*
€ 10,40*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,14*
€ 10,41*
3 Tage
10
€ 6,40*
ab € 7,54*
€ 10,96*
€ 5,95*
ab € 9,22*
€ 13,15*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 11,94*
€ 16,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.