| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X991472 Herst.-Nr.: 21595 EAN/GTIN: 4009310215957 |
| |
|
| | |
| bestehend aus einer kleinen geraden 140 mm Stoff- und Schneiderschere, einer abgewinkelten 210 mm Haushalts- und einer 250 mm langen Universalschere, mit ergonomischen 2-Komponentengriffen, rostfreien Edelstahl-Scherenklingen, für Rechts- und Linkshänder geeignet. Weitere Informationen: | | rostfrei: | Ja | Ausführung der Griffzone: | ergonomisch | geeignet für Händigkeit: | Linkshänder + Rechtshänder | Farbe des Griffes: | Schwarz | Ausführung der Klingenspitze: | abgerundet | Material der Klinge: | Edelstahl | Produkt-Art: | Haushaltsschere |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,71* | € 11,54* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,13* | € 11,56* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,54* | € 28,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,23667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|