Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx Periboard-512 USB Tastatur Deutsch, QWERTZ Schwarz Ergonomisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X959891
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     11523
EAN/GTIN:
     4049571001692
Suchbegriffe:
Perixx Tastaturen
Keyboard
Tastatur
ergonomische Tastatur
Der Klassiker ist zurück
Die PERIBOARD-512 ist eine ergonomische Tastatur mit geteiltem Tastenfeld. Dank der gewölbten 3-D Form können die Unterarme ganz ohne Anstrengung eine natürliche Haltung einnehmen und die Handballen entspannt auf der Handballenablage aufliegen.
Die Tastatur wird vor allem zur Vorbeugung von Tennisarm, Mausarm, RSI-Syndrom sowie bei Sehnenscheidenentzündung empfohlen. Bei bestehenden Beschwerden kann die Tastatur die betroffenen Stellen entlasten.

Warum eine ergonomische Tastatur?
Dadurch, dass man die Arme nicht künstlich begradigen muss und die Hände in natürlicher Haltung tippen können, wird dem Körper eine unnötige Belastung abgenommen. Eine Fehlhaltung der Hände und Unterarme, die sich bei manch einer Tastatur manifestiert, wird so vermieden.
Durch das geteilte Tastenfeld kann man einfach und in natürlicher Haltung tippen, ohne die Hände begradigen zu müssen. Vor allem wird mit dem geteilten Tastenfeld das Schreiben mit dem 10-Finger-System unterstützt.
Die PERIBOARD-512 ergonomische Tastatur ist somit ein Bestandteil eines ergonomisch gestalteten Arbeitsplatzes.

Multimedia Tasten
Die silbernen kleinen Knöpfe an der Tastatur sind Multimedia Tasten. Sie sind praktische Helfer bei Video und Audio sowie bei Internet Funktionen.
Features:
Ergonomisches Design
Geteiltes Tastenfeld
7 separate Multimedia Tasten
Deutsches Layout: QWERTZ
Weitere Informationen:
Tiefe:
236 mm
Höhe:
44 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
485 mm
Kabellänge:
1.80 m
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ
Übertragungsart:
USB
Schnittstellen:
USB
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Ergonomisch
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromversorgung:
USB (integriert)
Produkt-Art:
Tastatur
Weitere Suchbegriffe: ergonomische tastatur perixx, ergonomische tastatur, Perixx, Periboard-512, geschwungene tastatur
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 30,20*
€ 41,09*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,14*
€ 54,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.