Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimar HP119 Heizlüfter HP119 30m² Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X948742
Hersteller:
     Bimar
Herst.-Nr.:
     HP119
EAN/GTIN:
     8016117022981
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 3kw
Heizlüfter mit PTC-Keramikwiderstand: liefert Leistung in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur (niedrige Temp. = maximale Leistung und umgekehrt).
Features:
Einstellungen: 0 / Lüftung / Eco (1500W) / Rapid (3000W)
Einstellbarer Raumthermostat
Signallampe
Kippschalter
Kunststoffgehäuse mit Griff oben, Frontgitter aus Metall
Lieferumfang:
HP119 + Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
3000 W
Höhe:
283 mm
Länge:
131 mm
Breite:
235 mm
Gewicht:
1.9 kg
Schaltstufen:
2
Betriebsspannung:
230 V
Geeignet für Räume bis max.:
30 m²
Herstellerfarbe:
Schwarz + Gelb
Produkt-Art:
Heizlüfter
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, bimar, Infrarotheizung, Elektroheizung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 81,36*
€ 102,25*
Lager 615
Frei Haus
ab € 66,17*
€ 102,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.