Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimar HP126 Heizlüfter HP126 20m² Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X948702
Hersteller:
     Bimar
Herst.-Nr.:
     HP126
EAN/GTIN:
     8016117022820
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
SmartHome Elektroheizer
Der PTC-Keramikwiderstand liefert die Leistung basierend auf der Raumtemperatur: niedrige Temperatur = maximale Leistung und umgekehrt. iOS- und Android-kompatibel; funktioniert mit WLAN-Heimnetzwerken: nur bei 2,4 GHz (nicht 5 GHz). Sprachsteuerung, kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant. Einstellbare Auswahlmöglichkeiten über APP und Bedienfeld jeder Funktion.
Features:
Stand-by/ON-Taste
Das Display zeigt Uhrzeit und Raum °C an, die Symbole zeigen jede Funktion
Rechts-/Linksoszillation
Fan / Eco / Rapid-Einstellungen
15-40°C Raumtemperatureinstellung
0-12h-Timer
Wochenprogrammierung (mit APP)
Elektronische Soft-Touch-Steuerung
Kippschalter
Lieferumfang:
HP126 + Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
2000 W
Höhe:
602 mm
Länge:
190 mm
Breite:
200 mm
Schutzart:
IP20
Gewicht:
2.6 kg
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schaltstufen:
3
Betriebsspannung:
230 V
Geeignet für Räume bis max.:
20 m²
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Heizlüfter
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Elektroheizergerät, heizlüfter 3 stufen 2 kw, heizlüfter, heizlüfter 2kw, bimar, Infrarotheizung, Elektroheizung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,80*
€ 183,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,27*
€ 177,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,36*
€ 171,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,21*
€ 164,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.