Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve 65 Second Edition - UC Telefon On Ear Kopfhörer Bluetooth®, Funk Stereo Schwarz No


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X930702
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     6599-839-409
EAN/GTIN:
     5706991026450
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Handy Headset
Hohe kabellose Reichweite & Akku für bis zu 12 Stunden

30 Meter kabellose Reichweite
Verlassen Sie Ihren Schreibtisch, während Sie einen Anruf tätigen. Die kabellose Bluetooth-Technologie 1.5 ermöglicht eine Freisprechverbindung zu PC, Smartphone und Tablet mit einer Reichweite von bis zu 30 Metern.

12 Stunden Akkulaufzeit
Mit einer einzigen Akkuladung können Sie bis zu 12 Stunden lang telefonieren. Oder schließen Sie einfach das USB-Kabel an und laden Sie es auf, während Sie das Headset benutzen.

Kontrolle über Ihren Arbeitsbereich

Passive Geräuschunterdrückung
Tragen Sie einfach das Headset, um hochfrequente Geräusche, wie z. B. menschliche Stimmen, zu unterdrücken - dank der speziell entwickelten Ohrpolster. Wir nennen dies "passive Geräuschunterdrückung".

"Besetzt"-Licht
Das spezielle Besetzt-Zeichen leuchtet rot auf, um andere darauf hinzuweisen, dass Sie gerade telefonieren, und verhindert, dass Sie unterbrochen werden. Sie können es auch manuell einschalten, wenn Sie nicht gestört werden möchten.

Konnektivität
Verbinden Sie sich drahtlos über Bluetooth (auch mit USB-Dongle für PCs) oder direkt über das USB-Kabel. Dank der dualen Konnektivität können Sie gleichzeitig eine Verbindung zu Ihrem PC und einem anderen Bluetooth-Gerät herstellen, sodass Sie den Anruf auf Ihrem bevorzugten Telefongerät entgegennehmen können.

Funktioniert mit Ihrem Telefon oder Ihrer Plattform.
Unsere Headsets und Freisprecheinrichtungen funktionieren sofort mit über 10.000 herkömmlichen Tischtelefonen. Sie sind zukunftssicher und mit allen Softphone- und Web-Clients kompatibel, von Microsoft Teams bis Mitel.

Die Ausstattung Ihrer Mitarbeiter mit optimierten und zuverlässigen Geräten, die nahtlos mit Ihrer UC-Plattform zusammenarbeiten, ist der Schlüssel zu Produktivität, Audioqualität und weniger IT-Problemen. Jabra hat Geräte mit einer langen Liste von Plattformen getestet und bietet Microsoft Teams-zertifizierte Varianten aus unserer breiten Palette von Headsets und Freisprecheinrichtungen an.
Features:
Bis zu 12 Stunden Akku-Nutzungsdauer
Bluetooth-Reichweite von bis zu 30 Meter
Ideal für kabelloses Arbeiten
Verbinden Sie bis zu 2 Geräte gleichzeitig
Stereo-Headset
Unified Communication-zertifiziert
Lieferumfang:
Evolve 65 Headset, Stereo + Tasche + Broschüre + Kurzanleitung + Jabra Link380a USB-Adapter
Weitere Informationen:
Anschluss:
2.4 GHz Funk
Höhe:
53 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
181 mm
Koppelbare Geräte:
2
Gewicht:
11 g
Audiokanäle:
Stereo
Gesprächsmanagement:
Ja (wenn vom Telefon unterstützt)
Bluetooth® Version:
4.0
Modell:
Evolve 65 Second Edition
Funktionen:
Noise Cancelling + Mikrofon-Rauschunterdrückung
Frequenzbereich (Mikrofon):
100 Hz - 10 kHz
Max. Reichweite im Freifeld:
30 m
Frequenzbereich:
150 Hz - 7000 Hz
Max. Gesprächszeit:
14 h
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Retail
Gerätesteuerung:
Universal
Kopfhörer-Besonderheiten:
Headset + Lautstärkeregelung
Anwendungsbereich:
Telefon
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 87,20*
€ 108,72*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 86,89*
€ 108,86*
2 Tage
40
pro Stück
€ 4,45*
ab € 87,77*
€ 109,48*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 88,08*
€ 110,41*
Lager 615
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,13*
€ 123,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,27*
€ 145,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.