| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X904451 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 67303111 EAN/GTIN: 4019524001239 |
| |
|
| | |
| Passend in Zigarettenanzünder- und Normsteckdosen durch winkelbaren 180° schwenkbaren Universalstecker Kabellänge ca. 1, 8 m. Mit hocheffektivem Schaltwandler und integriertem Verpolungs-, Überlast- und Übertemperaturschutz. Zum Laden und Betreiben von Smartphones, Tablets, Handys, Navis, E-Book Reader, Digitalkameras und anderen elektronischen Geräten mit USB-C® Anschluss. Features: 3000 mA Weitere Informationen: | | Höhe: | 3.5 cm | Länge: | 21.0 cm | Breite: | 3.5 cm | Belastbarkeit max.: | 3 A | Anschluss: | Zigarettenanzünder-Steckdose | Besonderheiten: | Inkl. Sicherung | Anschluss B: | USB-C® | Anschluss A: | Zigarettenanzünderstecker + Normstecker | Betriebsspannung: | 12 V zu 5 V + 24 V zu 5 V | Produkt-Art: | Kfz Steckverbinder | Bauart: | Stecker mit Kabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,77* | € 31,66* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 22,10* | € 31,67* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,47* | € 61,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|