Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-X903652 Herst.-Nr.: 1GF011FPA1A01 EAN/GTIN: 6438409076540 |
| |
|
| | |
| Das Nokia 2660 Flip ist das Klapphandy, das darauf ausgelegt ist, dich deinen Liebsten näher zu bringen. Dank seinem großen Display, seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und seiner langen Akkulaufzeit waren Anrufe und SMS schreiben noch nie so einfach. Mit den lauten Audioeinstellungen und der Hörgeräte-Kompatibilität (HAC) ist es einfach zu hören. Mit der Notfalltaste kannst du im Notfall sofort eine geliebte Person kontaktieren. Features: Die großen Tasten und der große Bildschirm machen SMS schreiben und Telefonieren zum Kinderspiel. Hinzu kommen laute Audioeinstellungen für eine hervorragende Gesprächsqualität. Ein Akku, der tagelang durchhält. Erreiche Notfallkontakte mit der speziellen Taste. Für Sport, Musik und Radiosendungen, mit oder ohne Headset. Lieferumfang: Nokia 2660 Flip, Netzteil, Kurzanleitung Weitere Informationen: | | Tiefe: | 18.9 mm | Höhe: | 108 mm | Auflösung Hauptkamera: | 0.3 Megapixel | Breite: | 55 mm | Display (Zoll): | 2.8 Zoll | Betriebssystem (Typ): | Mocor OS | Akku-Kapazität: | 1450 mAh | Integrierte Kamera: | Ja | Bluetooth® Version: | 4.2 | Bluetooth®: | Ja | Speicherkartenslots: | microSD Karte (bis 32 GB) | Schnittstellen: | Micro USB 2.0 + Kopfhörer (3.5 mm Klinke) + Bluetooth® | SIM-Karten-Format: | Nano SIM | Display (cm): | 7.1 cm | SIM-Karten-Technologie: | Dual-SIM | Herstellerfarbe: | Schwarz | Display-Auflösungsmodus: | QVGA | Speichergröße: | 128 MB | Produkt-Art: | Klapp-Handy | Modell: | 2660 Flip |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 61,27* | € 79,93* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 61,28* | € 79,95* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,86* | € 83,07* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 64,41* | € 83,76* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 66,77* | € 86,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|