Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 18158 Fahrrad-Schutzhülle (L x B x H) 100 x 198 x 139cm Passend für (Auto-Marke)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X842581
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18158
EAN/GTIN:
     4007928181589
Suchbegriffe:
Fahrradabdeckung
Fahrradplane
Fahrradschutzplane
Veloabdeckung
Bietet optimalen Schutz vor Regen, Schnee, Frost, Staub und sonstigen Schmutz. Mit Gummizug und stabilen Spannhaken für eine optimale Befestigung und Passform. Einstecktasche mit Klettverschluß für eine Warntafel von 51 x 51 cm zur optimalen. Angabe von überstehender Ladung (Warntafel nicht enthalten).
Features:
Abmessungen 198 x 139 x 100 cm
2 Fahrräder max
Lieferumfang:
Mit Gummizug und stabilen Spannhaken
Weitere Informationen:
Höhe:
139 cm
Länge:
100 cm
Farbe:
grau
Breite:
198 cm
Passend für:
Fahrrad
Herstellerfarbe:
Silber
Passend für Marke:
Universal
Passend für Modell:
Universal
Produkt-Art:
Fahrrad-Schutzhülle
Weitere Suchbegriffe: HP Autozubehör, Abdeckplane, Autoabdeckung, Autoschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 19,89*
€ 27,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,54*
€ 28,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Secorüt
90455
ab € 81,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.