Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino KRAFTPAKET KRAFTPAKET 150 640217 Polieraufsatz 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X802951
Hersteller:
     Dino
Herst.-Nr.:
     640217
EAN/GTIN:
     4003342176156
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
polierschwamm 30mm
Sehr weicher Finishing-Schwamm für ein tiefglänzendes Ergebnis. Ideal gegen Hologramme. Das wiederverwendbare Klett-Polierpad ist leicht mit 30°C warmen Wasser zu reinigen.
Features:
Für Polierteller mit Klett
Leicht mit Wasser zu reinigen
Wiederverwendbar
Für ein tiefglänzendes Ergebnis
Ideal gegen Hologramme
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Gewicht:
30 g
Durchmesser:
150 mm
Werkzeugaufnahme:
Klett
Polierkörper-Ø:
150 mm
Produkt-Art:
Polieraufsatz
Weitere Suchbegriffe: haftpolierschwamm, Dino KRAFTPAKET, KRAFTPAKET 150, Poliermaschine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,44*
€ 9,87*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 9,88*
7 Tage
23
€ 6,99*
ab € 14,32*
€ 20,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.