Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoXtreme Enduro Black Action Cam 2.7K, Wasserfest, WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X785601
Hersteller:
     GoXtreme
Herst.-Nr.:
     20148
EAN/GTIN:
     4016139333625
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
GoXtreme Enduro:
Die GoXtreme Enduro ist die ideale Kamera für alle Actionfans und Freizeitsportler, die Wert auf eine hohe Auflösung und eine große Auswahl an Funktionen legen.
Bei 30 fps erreicht sie eine Auflösung von 2.7K, durch Interpolation könnt ihr sogar Videos in 4K aufnehmen. Aufgrund der großen Auswahl an Halterungen und Zubehör im Lieferumfang eignet sich die GoXtreme Enduro für alle möglichen verschiedenen Sportarten. Dank des stabilen Unterwassergehäuses ist sie auch für Surfer und Taucher ideal - bis zu 40m Wassertiefe machen dieser Kamera im mitgelieferten Gehäuse nichts aus.
Für den optimalen Überblick sorgen das 2" (5cm) große Display, durch das ihr eure Videos immer im Blick habt, und das 170° Ultraweitwinkelobjektiv. So bietet die GoXtreme Enduro beim späteren Anschauen der Videos eine atemberaubende Perspektive auf eure Abenteuer!
Zusätzliche Wow-Effekte erzielt ihr mithilfe der Burst- oder Timelapse-Funktion. Dank der integrierten WiFi-Funktion lässt sich die Kamera problemlos mit mobilen Geräten verbinden - das Teilen eurer Videos mit Freunden in der ganzen Welt ist also kinderleicht!

Ultimative Performance:
GoXtreme Action Cams sind für eine optimale Leistungsfähigkeit konzipiert. Egal, ob echte 2.7K Videos, gestochen scharfe Bilder oder Tonaufnahmen in Stereoqualität - Wir verwenden nur hochwertige Bestandteile wie hocheffiziente Chipsätze und High-Speed Sensoren. GoXtreme Enduro liefert ultrascharfe 2.7K und interpolierte 4K Videos bei 30fps.

Ultra-Weitwinkel:
GoXtreme bietet die volle Weitwinkel-Bandbreite: Von 45° über 170° Ultraweitwinkel bis hin zum 360° Panorama lässt GoXtreme keine Wünsche offen. Die GoXtreme Enduro liefert Videos und Bilder mit einem 170° Weitwinkel.

Serienfotomodus (Burst) & Zeitraffer:
Sobald der Serienfotomodus aktiviert ist, wird das bewegte Bild in mehreren Stufen direkt in einem Bild festgehalten. So kannst du deine Action mit allen Stufen deiner Bewegung betrachten. Der Zeitraffermodus lässt deiner Kreativität freien Lauf: Er nimmt Fotos automatisch in vorher eingestellten Zeitintervallen auf und ermöglicht es dir, im fertigen Video eine lange Zeitspanne in nur wenigen Minuten anzuschauen.

Display & Wasserfestes Gehäuse:
Die GoXtreme Enduro verfügt über ein 40m wasserfestes Gehäuse sowie ein großes und komfortables 2""(5cm) Display -ideal, um die Kameraeinstellungen zu kontrollieren und anzupassen, und um die aufgenommenen Fotos und Videos anzuschauen.

Integrierte WiFi-Funktion:
Vorschau, Teilen & Fernbedienung
Auf Knopfdruck ermöglicht es dir die integrierte WiFi-Funktion über eine spezielle App, deine Kamera mit deinem Smartphone oder Tablet zu verbinden.
Diese lässt sich kostenlos herunterladen und verwandelt dein mobiles Gerät in eine Fernbedienung für deine Kamera. Zusätzlich ermöglicht sie die Live-Ansicht deiner Aufnahmen.
Lade deine Dateien ganz einfach von deiner Kamera auf dein Smartphone oder Tablet und schaue sie dir an oder teile sie per E-Mail oder soziale Medien mit deinen Freunden und der ganzen Welt.
Features:
4K* @30fps (*interpoliert)
2.7K @30fps
Integrierte WiFi-Funktion
Wasserfest bis 40m
Lieferumfang:
Wasserfestes Gehäuse
Fahrrad-Halterung
Helm-Halterung
Winkel-Halterungen
Outdoor-Gehäuse
Clip
Adapter
Akku
USB-Kabel
Anleitung.
Hinweise:
Micro SD Karten-Support bis 64GB minimum U3 Class 10 ( oder schneller als 30 MB/s)
(nicht im Lieferumfang)
Weitere Informationen:
Tiefe:
32 mm
Höhe:
41 mm
Farbe:
grau
Breite:
59 mm
Display (cm):
5 cm
Display (Zoll):
2 Zoll
Unterstützte Speicherkarten:
microSD + microSDHC
Herstellerfarbe:
Silber
Camcorder-Besonderheiten:
2.7K + Wasserfest + WLAN
Sensor-Auflösung:
4 Megapixel
Produkt-Art:
Action Cam
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam, 04260041685529, 04016139333625, GoXtreme, Enduro Black
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 49,06*
€ 129,95*
8 Tage
17
Frei Haus
ab € 100,77*
€ 129,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,73*
€ 149,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.