Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 125584 Isolierband No. 62 Schwarz (L x B) 5m x 38mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X773881
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     125584
EAN/GTIN:
     4010311082301
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
elektroisolierband schwarz cellpack

Features:
Schwarz
(L x B) 5 m x 38 mm
Selbstverschweißend, Rückstandsfrei entfernbar, Ozonbeständig, Witterungsbeständig, UV-Beständig, Hohe Reißfestigkeit
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
5 m
Farbe:
schwarz
Breite:
38 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Selbstverschweißend + Rückstandsfrei entfernbar + Ozonbeständig + Witterungsbeständig + UV
Serie:
No. 62
Typ:
125584
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Trägermaterial:
Ethylen-Propylen-Kautschuk
Dicke:
0.75 mm
Durchschlagspannung:
69 kV
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Materialstärke:
0.75 mm
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Klebertyp:
Polyisobutylen (PIB)
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, CellPack
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 13,08*
€ 18,04*
€ 5,46*
ab € 13,13*
€ 18,05*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,43*
€ 18,45*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,41*
€ 18,50*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,36*
€ 19,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.