Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 145832 Isolierband No. 128 Braun (L x B) 10m x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X773451
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     145832
EAN/GTIN:
     4010311018676
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband 15x0,15mm braun

Features:
Braun
(L x B) 10 m x 15 mm
Feuchtigkeitsbeständig, Ölbeständig, Säure- und Laugenbeständig, UV-Beständig, Hochflexibel
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
braun
Breite:
15 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Feuchtigkeitsbeständig + Ölbeständig + Säure- und Laugenbeständig + UV-Beständig + Hochfle
Serie:
No. 128
Typ:
145832
Temperaturbereich:
+90 °C (max)
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.15 mm
Herstellerfarbe:
Braun
Industrieverpackung:
Nein
Materialstärke:
0.15 mm
Max. Temperatur:
+90 °C
Produkt-Art:
Isolierband
Klebertyp:
Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, elektroisolierband braun, CellPack
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,509*
€ 0,809*
1
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 0,82*
2 Tage
137
1
€ 6,40*
ab € 0,52314*
€ 0,82314*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,01*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145771
ab € 3,212*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145772
ab € 3,88*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145775
ab € 1,87*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145787
ab € 2,206*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145789
ab € 2,542*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145792
ab € 2,65*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145822
ab € 0,559*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145824
ab € 0,529*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145825
ab € 0,50*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145826
ab € 0,509*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145827
ab € 0,509*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145828
ab € 0,50*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145829
ab € 0,509*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145830
ab € 0,50*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
145831
ab € 0,509*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.